Prodotti /

Cod. Rexel
HIK321000906
Cod. Produttore
321000906
Cod. EAN
6942640549898

Informazioni di prodotto

Interactive monitor 75", 4K, Android 14, EDLA Certified 8GB memory, 128GB built-in storage, 50 points infrared touch, Type-C*1, HDMI input × 3, Bluetooth 5.4,

Documentazione tecnica

Monitor interattivo DS-D5A75RB/A3 progettato per offrire un'esperienza visiva avanzata e interattiva. Questo dispositivo si distingue per la sua qualità di immagine superiore e la versatilità nell'uso, ideale per applicazioni professionali che richiedono un'interfaccia intuitiva e reattiva. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il monitor è dotato di funzionalità innovative che facilitano la comunicazione e l'interazione, rendendolo uno strumento essenziale per ambienti di lavoro moderni e tecnologicamente avanzati. Descrizione del produttore: Il DS-D5A75RB/A3 è un monitor interattivo da 75 pollici con risoluzione UHD 4K (3840 × 2160) che integra tecnologie avanzate di controllo touch, display HD, elaborazione video, comunicazione di rete e controllo interattivo. Progettato per ambienti didattici e formativi, offre un'esperienza di scrittura fluida con risposta rapida e fino a 50 punti di tocco simultanei. Il pannello IPS garantisce un ampio angolo di visione di 178°, con un'elevata profondità di colore a 10 bit e una luminosità di 400 cd/m². Il vetro temperato antiriflesso con durezza 9H assicura resistenza e qualità visiva, mentre il design all-in-one integra un sistema di controllo intelligente della temperatura e un chip switch di rete integrato. Il dispositivo supporta sistemi operativi Android 14 e Windows opzionale, dispone di memoria da 8 GB, storage da 128 GB, altoparlanti integrati da 2 × 20 W e connettività Bluetooth 5.4. Le numerose interfacce includono HDMI 2.1, USB 3.0, Type-C con funzione di ricarica, Wi-Fi 6 e NFC. È ideale per l'uso in aule, centri di formazione e didattica online, garantendo un'interazione efficiente e una qualità visiva superiore.