Prodotti /

Cod. Rexel
HIK321000905
Cod. Produttore
321000905
Cod. EAN
6942640549904

Informazioni di prodotto

Interactive monitor 65", 4K, Android 14, EDLA Certified 8GB memory, 128GB built-in storage, 50 points infrared touch, Type-C*1, HDMI input × 3, Bluetooth 5.4,

Documentazione tecnica

Monitor interattivo DS-D5A65RB/A3 progettato per applicazioni professionali nel settore elettrico. Offre un'interfaccia intuitiva e funzionalità avanzate per la gestione e il controllo delle operazioni. Il dispositivo garantisce alta affidabilità e prestazioni ottimali, integrandosi facilmente in sistemi di automazione e controllo. La tecnologia impiegata assicura una visualizzazione chiara e precisa, ideale per ambienti di lavoro che richiedono precisione e efficienza. Realizzato con materiali di qualità, è concepito per durare nel tempo e resistere all'uso intensivo. Descrizione del produttore: Il monitor interattivo DS-D5A65RB/A3 di Hikvision è un display intelligente da 65 pollici con risoluzione UHD 4K (3840 × 2160) progettato per l'assistenza didattica e applicazioni professionali come aule, formazione e insegnamento online. Dotato di tecnologia touch screen a infrarossi con fino a 50 punti di tocco simultanei, assicura un'esperienza di scrittura fluida e una risposta rapida inferiore a 5 ms. Il pannello VA con retroilluminazione DLED offre un elevato contrasto dinamico di 30.000:1, una luminosità di 400 cd/m² e una profondità colore a 10 bit, garantendo immagini nitide e colori vividi. La superficie in vetro temperato antiriflesso con durezza 9H assicura resistenza e protezione. Il sistema integrato Android 14.0, con 8 GB di memoria e 128 GB di storage, è supportato da un processore octa-core e GPU Mali-G52 MC3, offrendo prestazioni elevate. Il dispositivo è dotato di doppio sistema operativo Android e Windows (opzionale), con funzionalità avanzate come switch di rete integrato, Bluetooth 5.4, sensore di luce ambientale e supporto NFC. Le interfacce includono HDMI 2.1, USB 3.0 e 2.0, Type-C con funzione di ricarica da 15 W, LAN Gigabit e Wi-Fi 6 dual band. Il design all-in-one con controllo intelligente della temperatura e vetro temperato rende il prodotto sicuro e rispettoso dell’ambiente. È ideale per ambienti educativi e professionali che richiedono un display interattivo versatile, performante e di alta qualità.