Prodotti /

Cod. Rexel
HIK317500731
Cod. Produttore
317500731
Cod. EAN
6936422184094

Informazioni di prodotto

Monitor bianco 21.5'' FHD, IPS, HDMI/VGA input

Documentazione tecnica

Monitor professionale DS-D5022F2-6P2-W con display da 21,5 pollici Full HD, progettato per garantire immagini nitide e colori brillanti. Ideale per ambienti SOHO, offre un'elevata qualità visiva e una risoluzione dettagliata, perfetta per applicazioni di videosorveglianza e controllo. La combinazione di tecnologia avanzata e design funzionale assicura una visione confortevole e precisa, rendendo questo monitor uno strumento affidabile per il settore elettrico e della sicurezza. Descrizione del produttore: Il monitor DS-D5022F2-6P2 è un dispositivo da 21,5 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080) e tecnologia IPS che garantisce un ampio angolo di visione di 178 gradi sia in orizzontale che in verticale. Il display a 8 bit offre una profondità di colore di 16,7 milioni di tonalità, con un contrasto di 1000:1 e una luminosità di 250 cd/m², assicurando immagini nitide e dettagliate. La frequenza di aggiornamento di 100 Hz rende i video più fluidi e realistici, mentre la riduzione del rumore 3D e il design a bassa emissione di luce blu proteggono la vista durante l'uso prolungato. Il monitor presenta un design ultra-sottile con cornici sottili su tre lati, ed è dotato di doppia interfaccia HDMI 1.4 e VGA per una facile connettività. Supporta inoltre il montaggio a parete con standard VESA 75x75 mm. Il prodotto include una base, un alimentatore da 12V 2A e un cavo HDMI da 1,5 m. La struttura è in plastica, con dimensioni compatte e peso di circa 2 kg, ideale per ambienti professionali che richiedono un monitor affidabile e di qualità.