Prodotti /

Cod. Rexel
HIK302504938
Cod. Produttore
302504938
Cod. EAN
6936422143824

Informazioni di prodotto

LCD Videowall 55",1080P,700cd/㎡, VGA/DVI/DP/HDMI, output: DP/HDMI, support 4K input and loop up to 30 screens with HDMI/DP interface

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-D2055RH-0A è un display LCD da 55 pollici caratterizzato da un design con cornice estremamente sottile di soli 0,88 mm, ideale per configurazioni video wall. Utilizza una tecnologia IPS con retroilluminazione Direct-lit LED che garantisce una luminosità uniforme e elevata di 700 cd/m², offrendo immagini ad alta definizione con colori vividi e un'ampia gamma cromatica. La risoluzione Full HD 1920 × 1080 e l'angolo di visione di 178° assicurano una visione chiara da diverse angolazioni. Il display supporta input video multipli come DVI, VGA, HDMI e DP, con possibilità di ingresso 4K e loop automatico fino a 30 schermi tramite HDMI. Offre tre modalità di visualizzazione (Monitoraggio, Riunione e Film) e calibrazione di fabbrica per uniformità di colore e luminosità. La struttura in metallo protegge da interferenze elettromagnetiche e garantisce stabilità per funzionamento continuo 24 ore su 24. È disponibile con staffe modulari e da parete per diverse esigenze di installazione.