Prodotti /

Cod. Rexel
HIK303616303
Cod. Produttore
303616303
Cod. EAN
6931847173005

Informazioni di prodotto

NVR 16 canali PoE 12MP 4 HDD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-7716NI-M4/16P è un NVR professionale con 16 canali IP e supporto PoE integrato, ideale per sistemi di videosorveglianza avanzati. Supporta formati video H.265+/H.265/H.264+/H.264, garantendo una compressione efficiente che riduce lo spazio di archiviazione fino al 75%. Offre una capacità di decodifica fino a 16 canali a 4 MP e ingressi video fino a 32 MP per canale in modalità ultra HD. La larghezza di banda in ingresso e uscita arriva a 256 Mbps, assicurando una trasmissione fluida e stabile. Dispone di uscite video HDMI fino a 8K e VGA Full HD, con supporto per doppio flusso video e riproduzione simultanea su 16 canali. La connettività include 16 porte PoE per alimentare direttamente le telecamere e un'interfaccia Ethernet auto-adattativa a 1 Gbps. Il dispositivo supporta funzioni smart come rilevamento movimento, analisi video avanzata, overlay POS e gestione remota tramite Hik-Connect e DDNS. La struttura è rack-mount 19" 1.5U, con supporto fino a 4 HDD SATA per una capacità massima di archiviazione di 64 TB complessivi. La soluzione è progettata per garantire affidabilità, sicurezza e facilità di gestione in ambienti professionali.

larghezza

440 mm

altezza

72 mm

profondità

389 mm

velocità di trasmissione max.

256 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

15 W

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Digitale

numero max. di ingressi di comando

16

numero max. di ingressi video

16

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

16

potenza massima PoE

200 W

Numero di videocamere preautorizzate

16

Numero di slot per dischi rigidi

4

Capacità di memoria per disco rigido

16 TERABYTE