Descrizione del prodotto
Router Wi-Fi DS-3WR12GC-E con tecnologia a 5 Gigabit che garantisce una connessione wireless ad alta velocità e stabile. Progettato per ambienti che richiedono prestazioni elevate, questo router assicura una copertura estesa e una trasmissione dati efficiente. Ideale per l’integrazione in reti domestiche o professionali, supporta connessioni multiple mantenendo elevate prestazioni di rete. La sua struttura compatta e funzionale è pensata per un’installazione semplice e una gestione ottimale del traffico dati. Descrizione del produttore: Il router wireless DS-3WR12GC-E è un dispositivo dual-band AC1200 con tecnologia WiFi 5 che garantisce una trasmissione dati fino a 1200 Mbps, suddivisi in 866 Mbps sulla banda a 5 GHz e 300 Mbps su quella a 2.4 GHz. Dotato di quattro antenne ad alto guadagno da 5 dBi, assicura una copertura wireless efficace fino a 100 m², ideale per ambienti domestici. Supporta funzionalità avanzate come MU-MIMO, Beamforming e OFDMA per una gestione efficiente delle connessioni multiple, fino a 128 dispositivi collegati contemporaneamente. Il dispositivo dispone di porte Gigabit Ethernet (1 WAN e 3 LAN) per connessioni cablate ad alta velocità. La gestione è possibile tramite app dedicata o interfaccia web, con modalità operative flessibili tra router, extender wireless e access point. Le funzioni di sicurezza includono WPA2-PSK, firewall integrato, controllo parentale e supporto VPN. Alimentato a 12 V con un consumo massimo di 10 W, è progettato per un’installazione desktop semplice e affidabile.