Prodotti /

Cod. Rexel
HIK327001628
Cod. Produttore
327001628
Cod. EAN
6942160461083

Informazioni di prodotto

Telecamera Dome PT WiFi 4MP interno

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2DE2C400IWG/W è una soluzione di videosorveglianza IP wireless ad alta definizione con risoluzione di 4 MP, progettata per l'installazione a parete in ambienti esterni. Dotata di tecnologia PTZ (pan/tilt/zoom), offre un ampio angolo di visione con movimento panoramico fino a 345° e inclinazione fino a 80°, garantendo una copertura completa. La tecnologia avanzata EXIR 2.0 consente un'illuminazione a infrarossi fino a 30 metri per la visione notturna, mentre il sistema supporta il rilevamento di persone e veicoli con funzione di auto-tracking lite. La telecamera integra microfono e altoparlante per la comunicazione audio in tempo reale e dispone di uno slot per schede microSD fino a 512 GB per l'archiviazione locale. Resistente ad acqua e polvere con grado di protezione IP66, è ideale per applicazioni esterne anche in condizioni ambientali difficili. La connettività Wi-Fi supporta protocolli di sicurezza WPA-PSK/WPA2-PSK e garantisce una trasmissione stabile fino a 50 metri. La telecamera è realizzata in materiale plastico ed è progettata per operare in un ampio range di temperature da -30°C a 50°C.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

163,9 mm

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

185,8 mm

Wireless

profondità

131,9 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Infrarosso

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

10,8 ... 13,2 V

grandezza della distanza focale

4 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

74 ... 74 GRADO

Angolo di osservazione verticale

40 ... 40 GRADO