Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Cod. Rexel
HIK300613473
Cod. Produttore
300613473
Cod. EAN
6954273694173

Informazioni di prodotto

Telecamera Turret Turbo HD-TVI 2MP 2.8mm IR 20 m 4in1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CE56D0T-IRMF(2.8) Turret Turbo4 di HIK è un dispositivo di sorveglianza avanzato, progettato per garantire la massima sicurezza in ambienti interni ed esterni. Grazie alla sua tecnologia di visione notturna, è in grado di fornire immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione, rendendola ideale per la sorveglianza continua. La sua forma a turretto consente una facile installazione su pareti e soffitti, mentre il design compatto la rende discreta e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa telecamera offre un grado di protezione elevato, assicurando resistenza agli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo. La funzionalità di registrazione e monitoraggio remoto la rende una scelta perfetta per chi cerca soluzioni di sicurezza affidabili e moderne. Con la DS-2CE56D0T-IRMF(2.8), la protezione dei tuoi spazi non è mai stata così semplice ed efficace.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

67,6 mm

profondità

89,47 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

3 W

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Analogico

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

25 m

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

101 ... 51,9 GRADO

Angolo di osservazione verticale

60 ... 30 GRADO

Produttore

DS-2CE56D0T-IRMF(2.8) TURRET TURBO

€ 44,96 x 1 pz.
(pz.)