Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
HIK307400634
Cod. Produttore
307400634
Cod. EAN
6942160421506

Informazioni di prodotto

Patch cord CAT6 U/UTP PVC 10 m arancione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo DS-1NP6UEC0 CAT6 U/UTP 24AWG CU ORGA è progettato per garantire prestazioni elevate nelle reti di comunicazione. Realizzato con conduttori in rame di alta qualità, offre un'eccellente trasmissione dei dati, riducendo al minimo le perdite di segnale. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione veloce e affidabile, come reti locali e sistemi di videosorveglianza. La sua struttura U/UTP assicura una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo perfetto per ambienti ad alta densità di cablaggio. Con una classificazione di 24AWG, questo cavo è sottile ma robusto, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. La sua versatilità lo rende adatto a vari utilizzi, dal settore commerciale a quello residenziale.

tipo di cavo

U/UTP

lunghezza

10 m

colore del rivestimento

Arancione

categoria

6

sezione AWG

24

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Arancione

Produttore

DS-1NP6UEC0 CAT6 U/UTP24AWG CU ORGA