Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
HIK307400632
Cod. Produttore
307400632
Cod. EAN
6942160421513

Informazioni di prodotto

Patch cord CAT6 U/UTP PVC 5 m arancione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo DS-1NP6UEC0 CAT6 U/UTP 24AWG è progettato per garantire una trasmissione dati ad alta velocità e una connessione affidabile. Realizzato in rame di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni di rete che richiedono prestazioni elevate. La sua struttura U/UTP riduce le interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione stabile e priva di disturbi. Con un diametro di 24 AWG, il cavo è sufficientemente flessibile per un'installazione semplice e veloce, senza compromettere la robustezza necessaria per ambienti di lavoro impegnativi. Inoltre, il design del cavo è ottimizzato per supportare le più recenti tecnologie di rete, rendendolo perfetto per l'uso in uffici, data center e installazioni domestiche. La sua versatilità e le elevate prestazioni lo rendono un elemento essenziale per chi cerca una connessione di rete sicura e veloce.

tipo di cavo

U/UTP

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Arancione

categoria

6

sezione AWG

24

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Arancione

Produttore

Patch cord CAT6 U/UTP 24AWG rame 5 m arancione per rete ad alta velocità