Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
HIK307400630
Cod. Produttore
307400630
Cod. EAN
6942160421551

Informazioni di prodotto

Patch cord CAT6 U/UTP PVC 3 m arancione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo DS-1NP6UEC0 CAT6 U/UTP 24AWG CU ORGA è una soluzione di alta qualità per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato in rame di alta purezza, questo cavo garantisce prestazioni superiori e una trasmissione dati affidabile. Con un diametro del conduttore di 24 AWG, è progettato per supportare velocità di rete elevate, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono larghezza di banda significativa. Il design U/UTP offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando una comunicazione chiara e stabile. Questo cavo è perfetto per l'installazione in ambienti commerciali e residenziali, grazie alla sua flessibilità e resistenza. La sua costruzione robusta e duratura lo rende una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel campo dell'elettricità e della trasmissione dati.

tipo di cavo

U/UTP

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Arancione

categoria

6

sezione AWG

24

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Arancione

Produttore

Patch cord CAT6 U/UTP 24AWG rame 3 m PVC arancione per cablaggio rete dati