Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
HIK307400628
Cod. Produttore
307400628
Cod. EAN
6942160421537

Informazioni di prodotto

Patch cord CAT6 U/UTP PVC 2 m arancione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo DS-1NP6UEC0 CAT6 U/UTP 24AWG CU ORAN è progettato per garantire prestazioni elevate nella trasmissione di dati. Realizzato con conduttori in rame di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una trasmissione affidabile, rendendolo ideale per applicazioni di rete ad alta velocità. La sua struttura U/UTP riduce al minimo le interferenze esterne, assicurando una connessione stabile e veloce. Con un diametro di 24 AWG, il cavo è sufficientemente flessibile per facilitare l'installazione in spazi ristretti, senza compromettere la robustezza. La colorazione arancione non solo offre un aspetto moderno, ma permette anche di identificare facilmente i cavi all'interno di un impianto. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca qualità e prestazioni nel cablaggio di rete.

tipo di cavo

U/UTP

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Arancione

categoria

6

sezione AWG

24

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Arancione

Produttore

Patch cord CAT6 U/UTP 24AWG rame 2 m arancione per rete ad alta velocità