Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
HIK307400635
Cod. Produttore
307400635
Cod. EAN
6942160421490

Informazioni di prodotto

Patch cord CAT6 U/UTP PVC 10 m grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo DS-1NP6UEC0 CAT6 U/UTP 24AWG CU di colore grigio è progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di rete. Con una struttura U/UTP, questo cavo è ideale per ridurre le interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione dati stabile e veloce. Realizzato con conduttori in rame da 24 AWG, offre una resistenza ottimale e una conduzione elettrica efficiente. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di installazioni, sia in ambienti domestici che professionali. La qualità dei materiali utilizzati garantisce durabilità e affidabilità nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di cablaggio di alta qualità.

tipo di cavo

U/UTP

lunghezza

10 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6

sezione AWG

24

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

Produttore

Patch cord CAT6 U/UTP 24AWG rame 10 m grigio per reti domestiche e professionali