Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
HIK307400631
Cod. Produttore
307400631
Cod. EAN
6942160421544

Informazioni di prodotto

Patch cord CAT6 U/UTP PVC 3 m grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo DS-1NP6UEC0 CAT6 U/UTP 24AWG CU in colore grigio è una scelta ideale per garantire una connessione di rete affidabile e veloce. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per soddisfare le esigenze moderne di trasmissione dati, offrendo prestazioni superiori in ambienti di rete complessi. La configurazione U/UTP riduce al minimo l'interferenza elettromagnetica, assicurando una trasmissione dati fluida e senza interruzioni. Grazie alla sua costruzione robusta e al calibro del conduttore di 24 AWG, il cavo è in grado di supportare velocità di trasmissione elevate, rendendolo perfetto per applicazioni di rete domestiche e aziendali. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale, rendendolo adatto a qualsiasi ambiente di lavoro.

tipo di cavo

U/UTP

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6

sezione AWG

24

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

Produttore

Patch cord CAT6 U/UTP 24AWG CU 3 m PVC grigio per rete dati affidabile aziendale e domestica