Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
HIK307400626
Cod. Produttore
307400626
Cod. EAN
6942160421582

Informazioni di prodotto

Patch cord CAT6 U/UTP PVC 1 m arancione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo DS-1NP6UEC0 CAT6 U/UTP 24AWG CU ORA è progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di rete. Realizzato con conduttori in rame di alta qualità, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, rendendolo ideale per connessioni Ethernet. La sua struttura U/UTP riduce le interferenze esterne, assicurando una comunicazione chiara e senza perdite. Con una sezione di 24 AWG, il cavo è sufficientemente robusto per supportare lunghe distanze senza compromettere la qualità del segnale. La finitura in colore oro non solo conferisce un aspetto elegante, ma è anche progettata per migliorare la conducibilità. Adatto per installazioni in ambienti residenziali e commerciali, questo cavo è un componente essenziale per qualsiasi rete moderna.

tipo di cavo

U/UTP

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Arancione

categoria

6

sezione AWG

24

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Arancione

Produttore

Patch cord CAT6 U/UTP 24AWG rame 1 m arancione per reti Ethernet residenziali e commerciali