Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
HIK307400627
Cod. Produttore
307400627
Cod. EAN
6942160421575

Informazioni di prodotto

Patch cord CAT6 U/UTP PVC 1 m grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo DS-1NP6UEC0 CAT6 U/UTP è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali nelle reti di telecomunicazione. Realizzato con conduttori in rame da 24 AWG, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per applicazioni che richiedono una connettività stabile e sicura. La sua configurazione U/UTP riduce le interferenze elettromagnetiche, migliorando ulteriormente la qualità del segnale. Il cavo è disponibile in una elegante colorazione grigia, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente di lavoro. La robustezza dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo adatto a installazioni sia interne che esterne. Conformità agli standard di sicurezza e prestazioni elevate fanno di questo cavo una scelta eccellente per professionisti e aziende che cercano soluzioni di rete di alta qualità.

tipo di cavo

U/UTP

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6

sezione AWG

24

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

Produttore

DS-1NP6UEC0 CAT6 U/UTP 24AWG CU, GR