Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
HIK307400625
Cod. Produttore
307400625
Cod. EAN
6942160421605

Informazioni di prodotto

Patch cord CAT6 U/UTP PVC 0.5 m grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo DS-1NP6UEC0 CAT U/UTP 24AWG CU GREY è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze delle installazioni elettriche moderne. Realizzato in rame, questo cavo offre un'eccellente conduttività e resistenza, garantendo prestazioni affidabili in vari contesti di utilizzo. La sua costruzione U/UTP lo rende particolarmente adatto per applicazioni di rete, dove è richiesta una trasmissione dati di alta qualità. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro e residenziali. Con un calibro di 24 AWG, questo cavo è ideale per un'ampia gamma di applicazioni, dai sistemi di telecomunicazione alle reti di computer, assicurando sempre una connessione sicura e stabile.

tipo di cavo

U/UTP

lunghezza

0,5 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6

sezione AWG

24

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

Produttore

DS-1NP6UEC0 CAT U/UTP 24AWG CU GREY