Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
HIK307400624
Cod. Produttore
307400624
Cod. EAN
6942160421599

Informazioni di prodotto

Patch cord Cat 6 UTP 0.5m arancione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo DS-1NP6UEC0 CAT U/UT 24AW CU ORANGE è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni di rete. Realizzato in rame di alta qualità, questo cavo offre una conduttività ottimale, assicurando una trasmissione dei dati veloce e affidabile. La sua colorazione arancione non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Grazie alla sua costruzione robusta e flessibile, è ideale per installazioni in ambienti sia interni che esterni, dove la resistenza e la durata sono fondamentali. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto che unisca efficienza e affidabilità, garantendo un'ottima performance nelle reti di comunicazione.

tipo di cavo

U/UTP

lunghezza

0,5 m

colore del rivestimento

Arancione

categoria

6

sezione AWG

24

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Arancione

Produttore

Patch cord Cat 6 UTP 0,5m rame arancione rete comunicazione alta prestazione