Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
HIK307400304
Cod. Produttore
307400304

Informazioni di prodotto

DS-1LN6USL5 : CAVO CAT 6

Documentazione tecnica

Il cavo DS-1LN6USL5 U/UTP CAT.6 23AWG LSZH è progettato per garantire prestazioni elevate e una trasmissione dati affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una struttura U/UTP che riduce le interferenze e migliora la qualità del segnale. La classificazione CAT.6 lo rende ideale per reti ad alta velocità, supportando applicazioni di rete avanzate. Il cavo è dotato di una guaina in materiale LSZH, che offre una protezione eccezionale contro il fuoco e le emissioni tossiche in caso di combustione, rendendolo una scelta sicura per installazioni in spazi chiusi e pubblici. Con un conduttore da 23AWG, il cavo assicura una bassa resistenza e una trasmissione efficiente dei dati, rendendolo adatto per ambienti di lavoro e residenziali.

categoria

6

€ Classe

Eca

colore

Bianco

AWG

23

Posa

IN

Imballo (mt.)

305

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Armato

No

Marchio

Hikvision

Imballo (Mt)

305

Produttore

Cavo Schermato Ds-1Ln6Usl5 U/Utp Cat 6 23Awg Cpr(Eca) Lszh 0.565Mm