Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
HIK307400305
Cod. Produttore
307400305

Informazioni di prodotto

Cavo F/UTP Cat 6 305m nero

Documentazione tecnica

Il cavo DS-1LN6OPSPE F/UTP CAT.6 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di rete. Realizzato in rame da 23 AWG, questo cavo offre un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per connessioni ad alta velocità. La sua costruzione F/UTP fornisce una schermatura efficace contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione dati stabile e affidabile. Il cavo è rivestito in PE, un materiale che offre una buona protezione contro l'umidità e le abrasioni, prolungando la sua durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di installazioni, sia in ambienti domestici che professionali. Con il DS-1LN6OPSPE F/UTP CAT.6, si possono realizzare reti veloci e sicure, soddisfacendo anche le esigenze più elevate.

categoria

6

€ Classe

no CPR

colore

Rosso

AWG

23

Posa

OUT

Imballo (mt.)

305

schermatura

F/FTP

Guaina

LSZH

Armato

No

Marchio

Hikvision

Produttore

Cavo Schermato Ds-1Ln6Opspe F/Utp Cat 6 23Awg  Pe 0.565Mm Reel Packing