Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
HIK307400675
Cod. Produttore
307400675
Cod. EAN
6942160446509

Informazioni di prodotto

Matassa cavo U/FTP CAT6A 305 m blu

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo DS-1LN6APSL3 U/FTP CAT6ALSZH è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di rete. Con un numero di fili pari a otto, questo cavo presenta un'ottima capacità di trasmissione dati, rendendolo ideale per ambienti aziendali e residenziali. La sua struttura con un elemento ritorto offre una protezione superiore contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando una connessione stabile e veloce. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è dotato di un conduttore in rame, noto per la sua eccellente conduttività elettrica. La finitura lucida del conduttore contribuisce ulteriormente alla riduzione della resistenza e al miglioramento delle performance. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e performante per le proprie esigenze di rete.

isolamento filo

Poliolefina

tipo di cavo

U/FTP

tensione nominale U

80 V

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Blu

categoria

6A

diametro del conduttore

0,56 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Film

materiale del rivestimento

Poliolefina

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

1

numero di fili

8

ritorcitura

Fascio

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

23

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60,8 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polipropilene (PP)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Numero di strati di guaina

1

Con cordino di strappo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 75 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 75 °C

Produttore

Cavo rete U/FTP CAT6A 8 fili LSZH alta prestazione per rete aziendale e domestica 305 m blu

€ 453,99 x 1 pz.
(pz.)