Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
HIK307400043
Cod. Produttore
307400043
Cod. EAN
6954273642402

Informazioni di prodotto

Cavo UTP Cat 6 305m arancione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo DS-1LN6-UU CAVO UTP CAT 6 rappresenta una soluzione avanzata per le esigenze di trasmissione dati ad alta velocità. Progettato per garantire prestazioni eccellenti, questo cavo è ideale per applicazioni di rete che richiedono una larghezza di banda elevata e una riduzione delle interferenze. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo assicura una durabilità e una resistenza superiori, rendendolo adatto per installazioni in ambienti sia domestici che professionali. La sua struttura è ottimizzata per garantire una trasmissione dei segnali senza perdite, supportando le più recenti tecnologie di rete. Con un design che facilita il montaggio e la gestione dei cavi, il DS-1LN6-UU è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nelle proprie reti cablate.

isolamento filo

Poliolefina

tipo di cavo

U/FTP

tensione nominale U

57 V

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Arancione

categoria

6

diametro del conduttore

0,565 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

1

numero di fili

8

ritorcitura

Fascio

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

23

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

49,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Numero di strati di guaina

1

Con cordino di strappo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 75 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 75 °C

Produttore

Cavo UTP Cat 6 305m arancione alta velocità per reti domestiche e professionali