Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
HIK307400029
Cod. Produttore
307400029
Cod. EAN
6954273666859

Informazioni di prodotto

Cavo UTP Cat 5E 305m grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo DS-1LN5E-S è un cavo UTP di categoria 5E, progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di rete. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità per garantire una trasmissione del segnale ottimale, riducendo al minimo le interferenze e massimizzando la velocità di trasferimento dati. Con una struttura robusta e flessibile, il cavo è ideale per installazioni in ambienti sia residenziali che commerciali. La sua compatibilità con le reti Ethernet lo rende una scelta eccellente per chi cerca una connessione affidabile e veloce. Disponibile in una finitura elegante, il cavo DS-1LN5E-S si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo non solo funzionalità ma anche un'estetica gradevole.

isolamento filo

Poliolefina

tipo di cavo

U/UTP

tensione nominale U

57 V

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Grigio

categoria

5e

diametro del conduttore

0,5 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

1

numero di fili

8

ritorcitura

Fascio

diametro esterno circa

5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

24

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Numero di strati di guaina

1

Con cordino di strappo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 75 °C

Produttore

Cavo UTP Cat 5E 305m grigio alta qualità per reti Ethernet residenziali e commerciali