Prodotti /

Cod. Rexel
HIK307400765
Cod. Produttore
307400765
Cod. EAN
6942160481302

Informazioni di prodotto

Keystone Jack 180° Cat6 UTP blu Punch Down

Documentazione tecnica

Cavo Keystone Jack blu DS-1CK6U180TCAVO, progettato per garantire connessioni affidabili e di alta qualità nelle installazioni elettriche e di rete. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni ottimali, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nella trasmissione dei segnali. La sua colorazione blu facilita l’identificazione e l’organizzazione dei cablaggi, rendendo più semplice la manutenzione e l’installazione in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Keystone Jack Cat 6 UTP a 180 gradi, progettato per garantire prestazioni elettriche conformi o superiori alle specifiche di canale ISO/IEC 11801 Classe E e ANSI/TIA-568.2-D Categoria 6, con supporto fino a 250 MHz. Il design compatto è ideale per soluzioni ad alta densità e consente una semplice terminazione tramite morsetti taglienti IDC, compatibili con strumenti standard 110 Block e Krone. Supporta sia il cablaggio TIA 568A che TIA 568B, con separazione facilitata dei fili grazie al sistema wire peak. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui contatti in bronzo fosforoso placcati oro 50 micron, e housing in PC, è adatto a conduttori solidi e trefolati da 22 a 24 AWG. Il prodotto è non schermato, disponibile nei colori bianco, blu e arancione, e garantisce una durata superiore a 750 cicli di inserimento. Resistente a temperature da -10 a +60 °C e con rating di infiammabilità UL 94 V-0, è una soluzione affidabile e sostenibile grazie al design press-fit senza saldature.