Prodotti /

Cod. Rexel
HIK307400764
Cod. Produttore
307400764
Cod. EAN
6942160481319

Informazioni di prodotto

Keystone Jack 180° Cat6 bianco Punch Down

Documentazione tecnica

Cavo Keystone Jack DS-1CK6U180T di colore bianco, progettato per garantire connessioni affidabili e di alta qualità nel settore elettrico. Questo cavo è ideale per applicazioni di cablaggio strutturato, offrendo facilità di installazione e compatibilità con sistemi di rete standard. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. La sua configurazione consente una trasmissione stabile del segnale, rendendolo una scelta efficiente per infrastrutture elettriche e di comunicazione. Descrizione del produttore: Il Keystone Jack DS-1CK6U180T è un connettore di categoria 6 progettato per cavi UTP non schermati, ideale per applicazioni ad alta densità grazie al suo design compatto. Garantisce prestazioni elettriche conformi o superiori alle specifiche ISO/IEC 11801 Classe E e ANSI/TIA-568.2-D Categoria 6, supportando frequenze fino a 250 MHz. La terminazione avviene tramite morsetti IDC senza necessità di saldature, compatibile con conduttori solidi e trefolati da 22 a 24 AWG. Il connettore è dotato di un design universale che supporta sia il cablaggio TIA 568A che TIA 568B, con separazione facilitata dei fili. Realizzato con materiali di alta qualità come il bronzo fosforoso per i contatti placcati oro da 50 micron e housing in PC, assicura affidabilità e durata con oltre 750 cicli di inserimento. Le dimensioni compatte (20,05 x 16,80 x 27,40 mm) lo rendono adatto a soluzioni di cablaggio moderne. È disponibile nei colori bianco, blu e arancione.