Prodotti /

Cod. Rexel
HIK307400766
Cod. Produttore
307400766
Cod. EAN
6942160481296

Informazioni di prodotto

Keystone Jack 180° Cat6 UTP arancione Punch Down

Documentazione tecnica

Cavo Keystone Jack ARA DS-1CK6U180T progettato per garantire connessioni affidabili e stabili nei sistemi di cablaggio strutturato. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un’ottima trasmissione del segnale e resistenza nel tempo. Adatto per applicazioni elettriche professionali, offre facilità di installazione e compatibilità con vari dispositivi di rete. Ideale per ambienti che richiedono prestazioni elevate e sicurezza nelle connessioni. Descrizione del produttore: Il Keystone Jack DS-1CK6U180T è un connettore di alta qualità progettato per supportare la categoria 6 secondo gli standard ANSI/TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801. Questo jack UTP a 180 gradi garantisce prestazioni elettriche elevate fino a 250 MHz, ideale per soluzioni ad alta densità. Il design sottile facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre la terminazione avviene facilmente con strumenti standard 110 Block e Krone, senza necessità di saldatura grazie alla tecnologia Press-Fit, che risulta anche ecologica. È compatibile con conduttori solidi e trefolati da 22 a 24 AWG e supporta sia la codifica TIA 568A che TIA 568B. Realizzato con materiali di qualità come il bronzo fosforoso per i contatti placcati in oro da 50 micron e un corpo in policarbonato, offre resistenza e affidabilità con una durata di almeno 750 cicli di inserimento. Le dimensioni compatte (20,05 mm di altezza, 16,8 mm di larghezza e 27,4 mm di profondità) lo rendono versatile per vari tipi di installazioni, disponibile nei colori bianco, blu e arancione. La sua struttura non schermata è adatta per cavi circolari, garantendo un'ottima connessione e isolamento con resistenza minima di 500 MΩ e capacità di sopportare tensioni fino a 1000 Vac per 60 secondi.