Prodotti /

Cod. Rexel
HIK307400771
Cod. Produttore
307400771
Cod. EAN
6942160481241

Informazioni di prodotto

Keystone Jack Cat6a UTP 180° blu Punch Down

Documentazione tecnica

Cavo Keystone Jack DS-1CK6AU180T di colore blu, progettato per garantire connessioni affidabili e di alta qualità nelle installazioni elettriche e di rete. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura una trasmissione dati stabile e performante. Ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e sicurezza nelle connessioni. Descrizione del produttore: Il Keystone Jack DS-1CK6AU180T di Hikvision è un connettore di categoria 6A non schermato (UTP) progettato per garantire prestazioni elettriche conformi o superiori agli standard ISO/IEC 11801 Classe EA e ANSI/TIA-568.2-D Categoria 6A, supportando frequenze fino a 500 MHz. Il design compatto e sottile lo rende ideale per soluzioni ad alta densità. La terminazione è semplice e compatibile con utensili standard 110 Block, con supporto per cablaggio TIA 568A e 568B. È adatto per conduttori solidi e trefolati da 22 a 24 AWG, con un sistema Press-Fit che elimina la necessità di saldature, favorendo un montaggio rapido e rispettoso dell’ambiente. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità, quali il bronzo fosforoso per i contatti placcati in oro da 50 micron e un alloggiamento in policarbonato, garantendo affidabilità e durabilità. Le dimensioni compatte (20,05 mm di altezza, 16,10 mm di larghezza e 28,60 mm di profondità) lo rendono compatibile con placche e pannelli patch standard. Il prodotto è resistente a temperature da -10 °C a +60 °C e presenta una classificazione di infiammabilità UL 94 V-0.