Prodotti /

Cod. Rexel
HIK307400772
Cod. Produttore
307400772
Cod. EAN
6942160481234

Informazioni di prodotto

Keystone Jack Cat6a UTP 180° argento Punch Down

Documentazione tecnica

Cavo Keystone Jack AR DS-1CK6AP180N progettato per garantire connessioni affidabili e stabili nel campo dell'impiantistica elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali nella trasmissione dei segnali. Ideale per installazioni professionali, offre facilità di montaggio e resistenza nel tempo, rendendolo una soluzione efficiente per reti e sistemi di comunicazione. Descrizione del produttore: Il Keystone Jack DS-1CK6AP180N di categoria 6A è un connettore schermato (STP) progettato per garantire prestazioni elettriche elevate, conformi alle specifiche ISO/IEC 11801 Class EA e ANSI/TIA-568.2-D. Supporta frequenze fino a 500 MHz e applicazioni Power over Ethernet a 4 coppie (4PPoE). La sua struttura completamente schermata riduce efficacemente le interferenze, mentre il design slim lo rende ideale per soluzioni ad alta densità. È dotato di terminazione tool-less con morsetti taglienti (IDC) che facilitano e velocizzano l'installazione senza necessità di saldature. Supporta conduttori solidi e trefolati da 22 a 24 AWG e si adatta a cablaggi secondo gli standard TIA 568A e 568B. Il materiale comprende una lega di zinco per l'involucro e bronzo fosforoso per i conduttori, con contatti placcati in oro da 50 micron per garantire affidabilità e durata. Le dimensioni compatte (20,15 x 16,80 x 35,20 mm) e la compatibilità con placche e pannelli standard lo rendono una soluzione versatile per reti professionali.