Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303471
Cod. Produttore
303471
Cod. EAN
8018367614640

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 16W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo LED: SMD
  • Installazione: Parete e soffitto
  • Corpo: Tecnopolimero bianco
  • Diffusore: Vetro satinato
  • Alimentazione: Tubo Ø 20 mm
  • Serie: DROP 28

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente / Guarnizione in polimero espanso / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Molle in acciaio cromato per aggancio rapido del diffusore alla base / Sono disponibili i pittogrammi di segnalazione

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

276 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

altezza/profondità

99 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

16 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1382 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

16 ... 16 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C