Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3109458
Cod. Produttore
3109458
Cod. EAN
8018367704112

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 16W
  • Tipo LED: SMD
  • Temperatura colore: 3000K
  • Colore corpo: BK81
  • Serie: DROP 28
  • Efficienza luminosa: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Affidabilità: Testata
DROP 28 LED 16W SMD 3000K BK81Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: DROP 28 LED 16W SMD 3000K BK81Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.