Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3109455
Cod. Produttore
3109455
Cod. EAN
8018367704082

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 11W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tecnologia LED: SMD
  • Serie: DROP 22
  • Colore: BK81
  • Durata elevata: massima sicurezza
  • Progettazione: ingegnerizzata e testata
  • Componenti: affidabili e sicuri
DROP 22 LED 11W SMD 4000K BK81Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: DROP 22 LED 11W SMD 4000K BK81Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.