Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303474
Cod. Produttore
303474
Cod. EAN
8018367614688

Informazioni di prodotto

  • Corpo in tecnopolimero bianco
  • Diffusore in vetro satinato
  • Classe di protezione II
  • Grado di protezione IP55
  • Potenza 11 W LED SMD
  • Temperatura colore 3000 K
  • Diametro 228 mm
  • Serie: DROP 22

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete e soffitto ideale per ambienti interni ed esterni, con corpo in tecnopolimero verniciato antracite metallizzato goffrato e diffusore in vetro pressato satinato internamente ed esternamente. Dotato di protezione IP55 e classe di protezione II, garantisce resistenza e sicurezza. Il dispositivo integra una sorgente luminosa LED SMD da 11W con temperatura colore di 3000K e un flusso luminoso di 758 lumen, offrendo un’illuminazione diretta e uniforme grazie all’ottica simmetrica extra-diffondente. Progettato per montaggio a parete o soffitto, è dotato di guarnizione in tecnopolimero espanso e molle in acciaio cromato per un rapido aggancio del diffusore. La struttura in plastica è resistente a temperature fino a 750°C e il prodotto assicura un’efficienza luminosa di 69 lm/W con un indice di resa cromatica CRI 80. Adatto per alimentazione AC 220-240V e frequenza 50/60Hz, mantiene un flusso luminoso stabile per oltre 50.000 ore. Dimensioni compatte con diametro di 228 mm e altezza di 95 mm. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente / Classe II / Guarnizione in polimero espanso / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Molle in acciaio cromato per aggancio rapido del diffusore alla base / Sono disponibili i pittogrammi di segnalazione / Le versioni LED SMD sono complete di scheda mid-power

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

228 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

altezza/profondità

95 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

11 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

758 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

11 ... 11 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 25 °C

Produttore

DROP 22 LED 11W SMD 3000K corpo tecnopolimero parete soffitto interno esterno