Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3109456
Cod. Produttore
3109456
Cod. EAN
8018367704099

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 11W
  • Tipo LED: SMD
  • Temperatura colore: 3000K
  • Serie: DROP 22
  • Colore: BK81
  • Durata: massima
  • Sicurezza: alta
  • Design: innovativo
DROP 22 LED 11W SMD 3000K BK81Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: DROP 22 LED 11W SMD 3000K BK81Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.