Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14473601
Cod. Produttore
14473601
Cod. EAN
8021944107763

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 900W
  • Corrente: 1,4A
  • Canali: 3CH
  • Serie: PI14473601
Unità driver elettrica da 900W con corrente di 1,4A e 3 canali, progettata per garantire prestazioni affidabili e controllo efficiente nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa della potenza e un funzionamento stabile, assicurando durata e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua configurazione a tre canali permette una versatilità ottimale per diverse esigenze tecniche nel campo dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: DRIVERS UNIT 900W 1,4A 3CH

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza d'uscita

900 ... 900 W

Produttore

Driver unit 900W 1,4A 3 canali per illuminazione tecnica panel LED