Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14473401
Cod. Produttore
14473401
Cod. EAN
8021944107756

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 600W
  • Corrente: 1,4A
  • Canali: 2CH
  • Serie: PI14473401
Driver unit da 600 watt con corrente di 1,4 ampere e configurazione a 2 canali, progettato per garantire prestazioni affidabili e una gestione efficiente dell'alimentazione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e stabile, questo componente assicura durata e sicurezza nell'uso professionale. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per sistemi elettrici che necessitano di una potenza costante e un funzionamento ottimale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: DRIVERS UNIT 600W 1,4A 2CH

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza d'uscita

600 ... 600 W

Produttore

Driver unit 600W 1,4A 2 canali per illuminazione LED