Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA132401700
Cod. Produttore
132401700
Cod. EAN
8029564608301

Informazioni di prodotto

DRIVER CV 100W 24VC IP20 SL
Il DRIVER CV 100W 24VC IP20 SL è un dispositivo essenziale per l'alimentazione elettrica, progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti interni. Con una potenza di 100W e una tensione di uscita di 24V, questo driver è ideale per applicazioni che richiedono una fornitura di energia stabile e affidabile. La sua classificazione IP20 lo rende adatto per l'uso in spazi chiusi, proteggendolo da polvere e contatti accidentali. Realizzato con materiali di alta qualità, il DRIVER CV 100W è progettato per resistere nel tempo, offrendo una soluzione durevole per l'illuminazione e altre applicazioni elettriche. La sua compattezza facilita l'installazione in diverse configurazioni, rendendolo un'opzione versatile per professionisti e appassionati del settore elettrico.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

DRIVER CV 100W 24VC IP20 SL