Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14473994
Cod. Produttore
14473994
Cod. EAN
8021944106841

Informazioni di prodotto

Driver Box da 600W con doppio canale DIM DALI, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e standardizzato
  • Risparmio di tempo con configurazione semplice e veloce
  • Compatibilità con sistemi DALI per un controllo efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata per ridurre i consumi
  • Controllo preciso dell’illuminazione per il massimo comfort
  • Affidabilità e lunga durata del prodotto
DRIVER BOX 600W 1,4A 2CH DIM DALI Descrizione del produttore: DRIVER BOX 600W 1,4A 2CH DIM DALI

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

396 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

156 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

450 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per corrente costante

Dimming DALI

Potenza d'uscita

600 ... 600 W

Produttore

DRIVER BOX 600W 1,4A-2CH-DIM DALI