Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14473894
Cod. Produttore
14473894
Cod. EAN
8021944106834

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 600W
  • Corrente: 1,4A
  • Canali: 2CH
  • Tensione: 220-240V
  • Tipo: Driver Box
  • Serie: PI14473894
Driver box da 600 watt con corrente di 1,4 ampere e doppio canale, progettato per funzionare con tensioni di alimentazione da 220 a 240 volt. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e stabile della potenza, garantendo efficienza e sicurezza nell'uso. La sua configurazione a due canali consente una gestione versatile dell’energia, rendendolo adatto a molteplici impieghi nell’ambito degli impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: DRIVER BOX 600W 1,4A 2CH

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

396 mm

altezza

156 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

450 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP66

Potenza d'uscita

600 ... 600 W

Produttore

Driver Box 600W 1,4A 2CH alimentazione 220-240V LED