Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310988
Cod. Produttore
310988
Cod. EAN
8021944121325

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 1100W
  • Corrente: 1,8A
  • Canali: 4CH
  • Dimmerazione: DALI
  • Tensione: 220V
  • Tipo: Driver Box
  • Serie: PI310988
Driver box per impianti elettrici con potenza di 1100W e corrente di 1,8A, dotato di 4 canali con controllo DALI. Progettato per garantire un funzionamento efficiente e affidabile, è adatto all'integrazione in sistemi di illuminazione avanzati alimentati a 220V. Questo dispositivo assicura una gestione precisa e flessibile delle sorgenti luminose, ideale per applicazioni professionali che richiedono controllo digitale e prestazioni elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: DRIVER BOX 1100W 1,8A 4CH DIM DALI

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

396 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

156 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

450 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per corrente costante

Dimming DALI

Tensione d'uscita

144 ... 144 V

Potenza d'uscita

1100 ... 1100 W

Produttore

Driver Box 1100W 1,8A 4CH Dimmerabile DALI illuminazione tecnica