Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14476094
Cod. Produttore
14476094
Cod. EAN
8021944110022

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 1100W
  • Corrente: 1,8A
  • Canali: 4CH
  • Tensione: 220-240V
  • Tipo: Driver Box
  • Serie: PI14476094
Descrizione del produttore: DRIVER BOX 1100W 1,8A 4CH

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

396 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

156 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

450 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per corrente costante

Dimming 0-10 V

Tensione d'uscita

144 ... 144 V

Potenza d'uscita

1100 ... 1100 W

Corrente d'uscita

1800 ... 1800 mA