Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA671500
Cod. Produttore
SA671500
Cod. EAN
8007951914242

Informazioni di prodotto

DPS6035-08 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DPS6035-08 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni operative severe, garantendo un'eccellente protezione contro le sovratensioni e le interferenze. La sua struttura robusta assicura una lunga durata, riducendo al minimo la necessità di manutenzione. Con una facile installazione, l'isolatore DPS6035-08 è ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. La sua versatilità lo rende adatto a diversi tipi di impianti elettrici, contribuendo a un funzionamento ottimale e sicuro. Scegliere questo isolatore significa investire in un prodotto che offre prestazioni elevate e una protezione efficace per le vostre installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica.Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate. Data la particolare forma dell'inserto metallico (sporgente di 2 mm), viene utilizzato dove si necessita interporre una rondella per aumentare la superficie di contatto.

larghezza

32 mm

altezza

35 mm

profondità

32 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DPS6035-08 resina poliammide fibra vetro supporto elettrico per quadri industriali