Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA670700
Cod. Produttore
SA670700
Cod. EAN
8007951914235

Informazioni di prodotto

DPS6035-06 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DPS6035-06 è un componente fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei circuiti elettrici. Progettato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua funzione principale è quella di separare elettricamente i circuiti, prevenendo cortocircuiti e sovraccarichi. Grazie alla sua costruzione accurata, l'isolatore è in grado di resistere a condizioni di lavoro gravose, assicurando una protezione affidabile. Inoltre, il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo una scelta versatile per diverse esigenze di cablaggio. Con l'isolatore DPS6035-06, gli utenti possono contare su prestazioni elevate e sicurezza operativa in ogni situazione. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica.Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate. Data la particolare forma dell'inserto metallico (sporgente di 2 mm), viene utilizzato dove si necessita interporre una rondella per aumentare la superficie di contatto.

larghezza

32 mm

altezza

35 mm

profondità

32 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DPS6035-06 resina poliammide fibra vetro supporto distanziale sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica elettrica uso industriale e commerciale