Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03270
Cod. Produttore
B03270
Cod. EAN
8015892032703

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre una soluzione efficiente per la derivazione in canaline a battiscopa, ottimizzando tempi e costi di installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Installazione rapida, riducendo i tempi di lavoro
  • Compatibilità con canaline TBN standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella distribuzione elettrica
  • Risparmio energetico garantito da connessioni stabili
  • Estetica pulita grazie al colore bianco integrato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: DPN W Derivazione con CSP-N per canale battiscopa TBN BIANCO

colore

Bianco

senza alogeni

numero RAL

9001

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

altezza canale del battiscopa

22 mm

profondità del canale battiscopa

81 mm

Serie

TBN

Produttore

DPN W Derivazione con CSP-N per canale battiscopa TBN BIANCO

€ 8,77 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info