Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03271
Cod. Produttore
B03271
Cod. EAN
8015892032710

Informazioni di prodotto

DPN A DERIVAZ.PAV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: DPN A Derivazione con CSP-N per canale battiscopa TBN NERO ARDESIA

colore

Antracite

senza alogeni

numero RAL

7021

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

altezza canale del battiscopa

22 mm

profondità del canale battiscopa

81 mm

Serie

TBN

Produttore

DPN A Derivazione con CSP-N per canale battiscopa TBN NERO ARDESIA

€ 9,16 x 1 pz.