Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA578200
Cod. Produttore
SA578200
Cod. EAN
8007951913320

Informazioni di prodotto

DP8102-12 ISOLATORE

Documentazione tecnica

Il DP8102-12 ISOLATORE è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre una protezione affidabile contro le sovratensioni e le interferenze elettriche. La sua progettazione robusta assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni sia industriali che residenziali. Grazie al suo design compatto, il DP8102-12 si integra facilmente in diverse configurazioni di impianto, garantendo un'installazione semplice e rapida. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, contribuendo a migliorare la sicurezza e la stabilità del sistema elettrico. Questo isolatore è una scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e un'eccellente protezione in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

65 mm

altezza

102 mm

profondità

65 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP8102-12 resina poliestere fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica