Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA577400
Cod. Produttore
SA577400
Cod. EAN
8007951913313

Informazioni di prodotto

DP8100-16 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP8100-16 rappresenta un componente essenziale per garantire un'adeguata protezione e isolamento nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni operative gravose, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. Con un'ottima resistenza agli agenti chimici e alle temperature estreme, l'isolatore DP8100-16 è perfetto per l'uso in ambienti difficili. Grazie alla sua versatilità, può essere facilmente integrato in vari sistemi elettrici, contribuendo a una gestione ottimale dell'energia e alla protezione dei circuiti. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

65 mm

altezza

100 mm

profondità

65 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP8100-16 resina poliestere fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica uso industriale e commerciale