Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA576600
Cod. Produttore
SA576600
Cod. EAN
8007951913290

Informazioni di prodotto

DP8100-12 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP8100-12 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando un'eccellente protezione contro cortocircuiti e sovratensioni. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere un'adeguata separazione elettrica. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi di cablaggio ne fanno una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. Con il DP8100-12, gli utenti possono contare su prestazioni superiori e una lunga durata, contribuendo così a una maggiore efficienza operativa e sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

65 mm

altezza

100 mm

profondità

65 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP8100-12 resina poliestere fibra vetro supporto elettrico quadri industriali