Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA566700
Cod. Produttore
SA566700
Cod. EAN
8007951913191

Informazioni di prodotto

DP8075-12 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP8075-12 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e agli stress meccanici. Questo isolatore è progettato per un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni ottimali, mentre il design compatto facilita l'integrazione in spazi ristretti. Con il DP8075-12, gli utenti possono contare su una protezione efficace contro cortocircuiti e sovratensioni, contribuendo così alla sicurezza complessiva del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

65 mm

altezza

75 mm

profondità

65 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP8075-12 resina poliestere fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica ambiente industriale