Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA565900
Cod. Produttore
SA565900
Cod. EAN
8007951913184

Informazioni di prodotto

DP8075-10 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP8075-10 rappresenta una soluzione efficace per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni operative gravose, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale evitare cortocircuiti e perdite di corrente. Con un'ottima capacità di isolamento, il DP8075-10 è perfetto per l'utilizzo in impianti elettrici di vario tipo, contribuendo a mantenere la stabilità e la sicurezza del sistema. La facilità di installazione e la compatibilità con diversi tipi di cablaggio lo rendono una scelta versatile per professionisti e tecnici del settore elettrico. Scegliendo questo isolatore, si opta per una protezione efficace e duratura per i propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

65 mm

altezza

75 mm

profondità

65 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP8075-10 resina poliestere fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica