Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA553500
Cod. Produttore
SA553500
Cod. EAN
8007951913078

Informazioni di prodotto

DP8060-10 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP8060-10 è un componente essenziale nel settore elettrico, progettato per garantire un'eccellente protezione e isolamento nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre resistenza e durata, rendendolo adatto per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua forma e design ottimizzati facilitano l'installazione e l'integrazione nei circuiti elettrici esistenti, mentre il grado di protezione garantisce un funzionamento sicuro anche in condizioni di utilizzo gravose. Con il DP8060-10, gli utenti possono contare su un isolamento affidabile e una performance costante, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico e a prevenire eventuali guasti. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

55 mm

altezza

60 mm

profondità

55 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP8060-10 resina poliestere fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica uso industriale e commerciale